GARANT Master Steel Alezor ultraperformant din carbură monobloc HPC gaură străpunsă 8,02 mm

Cod articol: 164420 8,02
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
  • Toleranţă: 0 / 0,005
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8,02 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă 0 / 0,005
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Lungime activă L1 64 mm
Lungimea totală L 100 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 1,2 mm/rot
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,3 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Inel colorat verde
Serie Master Steel
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164420 8,02
EAN / GTIN 4067263886501

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
12
Oţel < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
110
GGG
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC universale de ultimă generaţie. Tăişuri extrem de scurte pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului. Utilizare fără compromisuri pentru oţel şi oţeluri inoxidabile. Prelucrare fiabilă a oţelurilor cu rezistenţă ridicată de până la 60 HRC. Model recomandat pentru maşinile CN, cu ⌀ precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele hidraulice sau de mare precizie.
Concentricitate maximă şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie pentru toleranţa H7 a alezajului.
0/0,005 mm: Toleranţă de fabricaţie sau de tăiere a ⌀ nominal DC.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri străpunse.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături