{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Menovité -⌀ DC | 3,15 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | 0/0,004 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Cod articol | 162902 3,15 | |
EAN / GTIN | 4062406137625 |