Alezor manual H7 16 mm

Cod articol: 160150 16
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Unghiul elicei: 7-8
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 16 mm
Toleranţă H7
Materialul sculei HSS
Standard DIN 206 B
Unghiul elicei 7-8 grad
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 87 mm
Lungime activă L1 107 mm
Lungimea totală L 175 mm
Număr de dinţi Z 8
Pătrat coadă □ 12,5 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 160150 16
EAN / GTIN 4045197937308

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu spiră pe stânga la 7 − 8° şi con de atac lung peste 1/5 din lungimea tăişului. Număr par de dinţi cu împărţire inegală pentru gaură rotundă şi fără vibraţii. Şlefuirea pe partea plană a secţiunii de tăiere netezeşte gaura şi ghidează alezoarele.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse (nu pentru găuri înfundate). Ideal de asemenea pentru găuri întrerupte.

Notă:

Alezoarele manuale gata rectificate pentru ajustare conform indicaţiilor dvs. pot fi comandate folosind Cod 160200.
Pentru filiere recomandate, vezi Cod 148350; 148200; 148410 şi pentru extensii, Cod 149400.
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
    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături