Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 25×D 5,8 mm

Cod articol: 123593 5,8
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 25×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 5,8 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 25×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 159,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere HPC
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Lungimea canalului de aşchii Lc 168 mm
Lungimea totală L 205 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,25 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123593 5,8
EAN / GTIN 4045197454003

Tabel de aplicaţii

Alu
N
130
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
160
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acryl
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
75
CuZn
N
90
GRP
N
65
CRP
N
65
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizare în condiţii de siguranţă burghiele pentru găuri adânci 16×D trebuie să se realizeze o centrare prealabilă cu Cod 121068121121 sau o gaură de ghidare 4×D cu burghiu pilot Cod 122606. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 122606.
Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Consultaţi şi paginile 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături