Burghiu elicoidal din carbură extra scurt 2,7 mm

Cod articol: 122151 2,7
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Tip: N
  • Unghiul la vârf: 118
  • Unghiul elicei: 30
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h7

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,7 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6539
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 12 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 16 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 2,7 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122151 2,7
EAN / GTIN 4045197748188

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Conform DIN 6539 (extra scurt).
⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături