Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS N 4X280 mm

Cod articol: 116245 4X280
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1869
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 184 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 190 mm
Lungimea totală L 280 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116245 4X280
EAN / GTIN 4045197745781

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
21
Oţel < 900 N/mm²
P
18
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu ascuţire precisă la vârf.
Burghiu de înaltă performanţă vaporizat pentru găuri extrem de adânci. Asiguraţi neapărat o evacuare frecventă a aşchiilor.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului
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
    ⌀ DC h8 × lungimea totală L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături