{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Menovité -⌀ DC | 2,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855107 |