Burghiu elicoidal HSS-E N 11 mm

Cod articol: 114400 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,70 € / buc.
  • de la 5 buc.
    19,75 € / buc.
La cerere
În stoc
2.112 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 11 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 77,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 94 mm
Lungimea totală L 142 mm
⌀ cozii Ds 11 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114400 11
EAN / GTIN 4045197018205

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
Miez întărit şi lustruit.
Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături