HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 12,2

Cod articol: 114031 12,2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,49 € / buc.
  • de la 5 buc.
    14,57 € / buc.
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 12,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 82,7 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 101 mm
Lungimea totală L 151 mm
⌀ cozii Ds 12,2 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,16 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114031 12,2
EAN / GTIN 4062406744779

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Ascuţire profil. Suprafaţă: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 114030.
Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături