Făraş profesional din oţel superior Grosimea tablei 0,8 mm

Cod articol: 087574
La cerere
În stoc
2.710 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 460 mm
Lungimea mânerului 210 mm
Lungime făraş 250 mm
Lăţime făraş 230 mm
Grosimea tablei 0,8 mm
Material mâner Oţel superior
Materialul făraşului Oţel superior
În întregime din inox da
cu margine nu
Forma făraşului Dreptunghi
Forma mânerului Metal plat
Cu gaură de agăţare da
Tip produs Făraş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 087574
EAN / GTIN 2050001674630

Descriere

Execuţie:

Făraş profesional din oţel superior, grosimea tablei 0,8 mm.

Notă:

Mătura pentru atelier este prezentată la Cod 087552 - 087556.