Set de coliere pentru cabluri T-Tie, albe 2,5 mm

Cod articol: 083700 2,5
Setați prețul 100 buc. (0,02 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2.405 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim al fasciculului 22 mm
Lungime 100 mm
Lăţime 2,5 mm
Material Poliamidă 6.6
Culoarea alb
Intervalul de temperatură -40 °C - 85 °C
Număr de bucăţi 100
Tip produs Colier pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083700 2,5
EAN / GTIN 4031026241050
Număr producător 138-00001.

Descriere

Execuţie:

Coliere pentru cabluri robuste, fabricate din poliamidă 6,6, zimțat intern.

Aplicaţie:

Montare cu cleşte sau manual, pentru legarea şi fixarea cablurilor, legăturilor şi furtunurilor.