Descriere:
Alternativa rentabilă pentru o cățărare sigură și o utilizare rapidă și flexibilă.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Construcția specială a treptelor creează o zonă largă de călcare.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,3 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 4,3 kg
Lungimea scării 2,42 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de germeni 8
Adâncimea treptei 38 mm
Lățimea exterioară 350 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.