Polizor unghiular GWS GWS17125SB

Cod articol: 077109 GWS17125SB
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Denumirea producătorului GWS 17-125 SB
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 230 V
Putere absorbită 1.700 W
Interval de turaţie 2.800 min-1 - 11.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,3 kg
Particularitate Sistem inteligent de frânare
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077109 GWS17125SB
EAN / GTIN 4059952576657
Număr producător 06017D0700

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular puternic cu design compact cu raport putere-circumferinţă de prindere îmbunătăţit, cu preselectarea vitezei şi sistem inteligent de frânare
  • cu preselectare a turaţiei
  • Sistem inteligent de frânare pentru oprirea rapidă a discului la oprirea sculei şi drop control.
  • Comandă recul, protecţie la repornire şi mâner lateral cu control al vibraţiilor, pentru o protecţie ridicată a utilizatorului.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături