Pânză bandă pentru metale 27×2750 4/6

Cod articol: 173600 4/6
(15,69 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    43,14 € / buc.
    (15,69 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    35,95 € / buc.
    (13,07 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 0

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS Co 8
Dantură combi
Unghi de aşchiere 0 grad
Lăţime 27 mm
Grosime 0,9 mm
Lungime 2.750 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173600 4/6
EAN / GTIN 2050001694706
Număr producător 17280270904600-02750

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Lamă de ferăstrău bimetalic de înaltă performanță cu vârfuri de dinți din oțel aliat de mare viteză (HSS, 67-69 HRC) M42 și o curea de transport bandă de arc din oțel aliat.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.
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
    Dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături