{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MASTER FIT | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Material de suport | Nylon | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Domeniu de utilizare | Precizie; Allround | |
Lungime | 250 mm | |
Culoarea | albastru / portocaliu | |
Mărimea mănuşilor | 6 | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094307 6 | |
EAN / GTIN | 4062406130022 |