Alezor GARANT Master Titan VHM Alezor ultraperformant HPC gaură înfundată TiAlN

Cod articol: 164415
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Strategie de aşchiere: HPC

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC speciale de ultimă generaţie pentru prelucrarea titanului, cu geometrie îmbunătăţită a tăişurilor şi substrat de carbură perfecţionat. Tăişuri extrem de scurte, pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului.
Variantă compatibilă pentru maşinile CN cu diametrul ⌀ drept al tijei pentru prindere standardizată, în special în mandrinele hidraulice sau de mare precizie. Cea mai mare concentricitate şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale a tăişurilor şi configuraţiei speciale a teşiturii rotunde.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri înfundate.