• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Owijka magnetyczna A3, Zestaw 10-elementowy GREEN

Nr art.: 974616 GREEN
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 38,67 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 442 mm
szerokość 318 mm
Grubość 0,32 mm
kolor zielone
nadają się do maks. formatu arkuszy DIN A3
Rodzaj produktu Przezroczyste okładki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974616 GREEN
EAN / GTIN 4016946713191
Numer producenta ITH3M/10 02

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe owijki z matowanej twardej folii, pozbawionej środków zmiękczających, z kolorową krawędzią. Zapewniające ochronę dokumentów.
Pasek magnetyczny na obwodzie umożliwia szybką wymianę dokumentów.

Zastosowanie:

Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie. Idealne do planów alarmowych i wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji maszyn itp.

Wskazówka:

Zestawy 10-elem. w poszczególnych kolorach są dostępne w naszym eSklepie pod adresem www.hoffmann-group.com
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka