Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi 954864

Nr art.: 952001 954864
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×10

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×10
szerokość 250 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 10
liczba narzędzi 12
wersja do zestawów narzędzi, puste
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 952001 954864
EAN / GTIN 4067263743194

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.
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
    pasuje do asortymentu twardych pianek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka