Moduły mediów do słupków nośnych DE250/ONOF

Nr art.: 928460 DE250/ONOF
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 480 mm
szerokość 55 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
prąd znamionowy 16 A
Rodzaj prądu AC
Możliwość przełączania 250 V / 10 A
włącznik/wyłącznik tak
Liczba gniazd wtykowych typu F 1
Gniazdo, typ F
masa 2 kg
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928460 DE250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116392

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej. Do wkręcenia z boku w słupki nośne.
Z gniazdem ze stykiem ochronnym, kompletem przewodów i włącznikiem/wyłącznikiem modułu oświetleniowego.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010 (z wyjątkiem rozm. 200), nr 928020, 928075 i nr 928076.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

W jednym słupku nośnym można montować tylko dwa gniazda wtykowe.
Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka.