Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania SP3

Nr art.: 918580 SP3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918580 SP3
EAN / GTIN 4045197613578

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do przykręcania do wózków transportowych i stołowych GARANT. Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania wyposażenia ścianek perforowanych.

Pasuje do:

nr 918530 wielk. T56; 918540 wielk. T76.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka