Wózki piętrowe TS9 z 4 poziomami ładunkowymi TS94

Nr art.: 918560 TS94
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • Regulacja wysokości co: 130

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 130 mm
typ TS94
wysokość 1 835 mm
szerokość 1 225 mm
głębokość 610 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm
moduł regulacji wysokości 130 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 200 mm
nośność półki 75 kg
nośność całkowita 500 kg
materiał kółka ogumienie pełne
uchwytem. tak
masa 70 kg
norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek piętrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, dodatkowe półki zpłyty zmateriału drewnopodobnego zpowierzchnią wkolorze antracytu odporną na zarysowania. Możliwość regulacji co 130 mm. Boczny uchwyt zpowłoką Haptoprene® zodpornego na uderzenia polipropylenu.
2koła skrętne (zhamulcem) i2stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:

EN 1757-3

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe półki nr 918577.
Ścianka z blachy perforowanej nr 918580.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne