{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | T34 | |
wysokość | 990 mm | |
szerokość | 1 120 mm | |
głębokość | 609 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
wys. powierzchni załadunkowej | 270 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność | 500 kg | |
materiał kółka | ogumienie pełne | |
masa | 34,4 kg | |
norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek z pałąkiem do pchania |
Numer artykułu | 918520 T34 | |
EAN / GTIN | 4045197611895 |