Zwornice całostalowe ze składaną rękojeścią 200 mm

Nr art.: 860492 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przekrój prowadnicy 19,5×9,5 mm
Rozstaw 200 mm
wysięg 100 mm
Rodzaj produktu Zwornica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 860492 200
EAN / GTIN 4067263742982

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.
Ruchoma płytka dociskowa ze zintegrowanym zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki uchwytowi z przyczepną powierzchnią Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.
zwornice śrubowe całostalowe, ze składaną rękojeścią. Szybkie dokręcanie i mocowanie obrabianego przedmiotu przy zablokowanym, pionowym położeniu rękojeści. Sprawna i niemęcząca praca przy złożonej rękojeści.