Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem 260 mm

Nr art.: 766042 260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 260 mm
długość ostrzy 33 mm
rodzaj zastosowania prawotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 766042 260
EAN / GTIN 4062406254827

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.
Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 58-60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami.Do cięcia: blachy do 1,8 mm, blachy V2A do 1,2mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.