Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips® 140 mm

Nr art.: 726480 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
skos ostrza Bez fazki ostrza
materiał Stal stopowa, INOX
szerokość główki 15,7 mm
długość robocza 12,3 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego 0,2 mm - 1,2 mm
norma DIN ISO 9654
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 54 HRC).
ze sprężyną rozwierającą tak
z zaciskiem do drutu nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726480 140
EAN / GTIN 4003773081647
Numer producenta 78 03 140

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

Ze stali nierdzewnej (INOX).