Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 30IP

Nr art.: 674252 30IP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    14,85  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta PrecisionBits
profil Torx-Plus® 30IP
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674252 30IP
EAN / GTIN 7610733221431
Numer producenta E6.401/30

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do wszystkich śrub systemu Torx Plus® o wysokiej wytrzymałości. Wkręty Torx Plus® są między innymi coraz częściej stosowane do przykręcania płytek skrawających albo zespołów napędowych.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.
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
    profil Torx-Plus® Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka