Korpusy kluczy dynamometrycznych 40 Nm

Nr art.: 657410 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,96 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 226,89 PLN /szt.
  • 648,64 PLN /szt.
  • 226,89 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • narzędzie wymienne: przyrząd nastawczy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 40 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
narzędzie wymienne przyrząd nastawczy
Seria MANOSKOP® 755
długość całkowita L 201 mm
zakres momentu obrotowego 4 Nm - 40 Nm
Zakres momentów obrotowych 4 lbfft - 30 lbfft
masa 520 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 17,5 mm
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
sygnalizacja rozłączenia dotykowy; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 172 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 189,5 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657410 40
EAN / GTIN 4018754031603
Numer producenta 50010004

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą przyrządu kontrolnego do kluczy dynamometrycznych. Dokręcanie w lewo poprzez przełożenie wymiennych końcówek.
Bez nasadki (model podstawowy); odpowiednie nasadki patrz nr 657582657590.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne