Klucz hakowy z noskiem 180/195 mm

Nr art.: 628400 180/195
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1810A
oznaczenie producenta DIN 1810A
do nakrętek o ⌀ zewn. 180 mm - 195 mm
długość całkowita 470 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628400 180/195
EAN / GTIN 4020772054748
Numer producenta 54742

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna  szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.
klucz hakowy z noskiem wg DIN 1810 A.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek rowkowych do łożysk tocznych DIN 981.

Wskazówka:

wielk. 135/145 260/270, grubość odbiega od wymiarów wg DIN.
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
    do nakrętek o ⌀ zewn. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka