Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym z końcówką sferyczną 3 mm

Nr art.: 627484 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 3 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627484 3
EAN / GTIN 4045197950918

Opis

Wykonanie:

Komfortowy uchwyt poprzeczny z kilku rodzajów tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany. Z boczną końcówką do wspomagania. Końcówka sferyczna po długiej stronie.
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
    6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka