Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 2 mm

Nr art.: 627446 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 132 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał uchwytu 2K
powierzchnia chromowana
boczny czop lub gniazdo wyjściowe tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627446 2
EAN / GTIN 4013288207753
Numer producenta 05023330001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt poprzeczny z wgłębieniami na palce zapewnia dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z boczną końcówką do wspomagania. Powierzchnia grotów chromowana na matowo. Wielk. 3-10 z funkcją przytrzymywania na ramieniu długim, zapewniającą pewny chwyt śruby na narzędziu.
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
    6-kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka