Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne 12 mm

Nr art.: 627391 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 12 mm
długość całkowita 300 mm
długość uchwytu przesuwnego 155 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627391 12
EAN / GTIN 7610733261499
Numer producenta 1204.12

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka