Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, lakierowane proszkowo 10 mm

Nr art.: 627140 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 10 mm
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
długość ramion 230×46 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
powierzchnia lakierowane proszkowo
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627140 10
EAN / GTIN 7610733200399
Numer producenta 212.L 10 BL

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo. Krawędzie nieco sfazowane.

Zaleta:

Szybkie wyszukiwanie odpowiedniego klucza dzięki kolorowym oznaczeniom.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka