Szczotka do pilników 100X25 mm

Nr art.: 576000 100X25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia stal
długość całkowita L 210 mm
szerokość drutu L1 25 mm
Długość robocza L3 100 mm
Długość drutu H1 8 mm
Rodzaj produktu Szczotka do pilników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359074831
Numer producenta 03710042

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia robocza (szczotka metalowa) z drutu stalowego.

Zastosowanie:

Do czyszczenia powierzchni rowkowanych, jak pilnki itp.