Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów 80

Nr art.: 557576 80
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 179,45 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 80
ziarnistość zgrubne
szerokość 93 mm
długość 185 mm
Rodzaj produktu Papier ścierny na rzep

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 557576 80
EAN / GTIN 4002748356353
Numer producenta 135635

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. Spód z mocowaniem na rzepy, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdzieranie.

Zaleta:

Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.
  • doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa
  • dodatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego
  • wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.

Zastosowanie:

Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziorów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.
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
    ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka