Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Uni – średnie AS0820

Nr art.: 540222 AS0820
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master Uni
rodzaj uzębienia Uzębienie nierównomierne
Stopień wielkości uzębienia średnie
Materiał ostrza HM TiAlN
powłoka TiAlN
opis kształtu walcowy z uzębieniem czołowym (ZYAS)
⌀ główki 8 mm
długość główki 20 mm
długość całkowita 60 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 540222 AS0820
EAN / GTIN 4062406586720

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia dużą wydajność skrawania przy jednocześnie niezwykle spokojnej pracy i bardzo dobrej sterowalności. Dzięki optymalnemu tworzeniu wiórów (brak szpiczastych wiórów) można osiągnąć wysoką jakość powierzchni podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej.
  • Większy ubytek materiału.
  • Spokojna praca.
  • Niewielkie obciążenie cieplne, podwyższona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania na stali, INOX czy aluminium.

⌀ chwytu 6 mm.
Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu; w przeciwnym razie również z węglików spiekanych. Dodatkowa powłoka TiAIN dla większej trwałości i wytrzymałości termicznej. Do wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych (Heavy Duty).
  • Wysoka żywotność.
  • Mniejsza ilość doprowadzonego ciepła.
  • Lepsze odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania,
wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej: obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka