{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
długość linki | 8 m | |
szerokość taśmy | 19 mm | |
szerokość korpusu | 78 mm | |
szerokość obudowy | 32 mm | |
wysokość obudowy | 77 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462120 8 | |
EAN / GTIN | 4007368113416 |