Czujnik precyzyjny 250/10 µm

Nr art.: 434674 250/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,96 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 101,14 PLN /szt.
  • 158,35 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiaru ± 250 µm
odczyt 10 µm
nacisk pomiarowy 1 N
skok swobodny 2,5 mm
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość 95 mm
szerokość 63 mm
wysokość 20 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Czujniki precyzyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434674 250/10
EAN / GTIN 4059192014025
Numer producenta 4332000

Opis

Wykonanie:

Zamknięty układ pomiarowy, bardzo solidny, na łożyskach szafirowych, przewidziany do zastosowania w produkcji. Niewielki obszar nieczułości przy zmianie kierunku dzięki prawie bezluzowemu, kulkowemu łożyskowaniu trzpienia pomiarowego. Odporny na działanie sił bocznych. Obudowa wykonana z jednego elementu, co zapewnia najwyższą stabilność i dokładność. Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe poprzez dźwignię odciążającą trzpień, który jest podnoszony w przypadku przeciążenia. Stały nacisk pomiarowy dzięki sprężynie płytkowej. Duży skok swobodny umożliwia wygodne wkładanie obrabianych przedmiotów. Możliwość podłączenia przycisku odsuwania albo wężyka spustowego (wyposażenie specjalne). Łatwo czytelna skala. 2 znaczniki tolerancji do wstępnego określania dopuszczalnej odchyłki.

Wykonanie - ilustracja:

Znaczniki tolerancji
Przyłącze
do wyzwalacza nr 434930
Precyzyjne ustawianie
z blokadą (położenie zerowe).

Zastosowanie:

Przyrząd do seryjnych pomiarów porównawczych albo kontroli jednostkowej.

Wyp. dodatkowe:

Wyzwalacz nr 434930.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne