{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 3 mm - 4 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,002 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 17 mm | |
głębokość pomiaru | 22 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 115 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 2-punktowa średnicówka mikrometryczna |
Numer artykułu | 429100 3-4 | |
EAN / GTIN | 4946368080482 | |
Numer producenta | 368-003 |