• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych 200 mm

Nr art.: 418704 200
Nowy produkt

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 46,39 PLN /szt.
  • 83,44 PLN /szt.
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
złącze Złącze RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 67
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 12×3,5 mm
Opakowanie Etui
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 418704 200
EAN / GTIN 4059192064693

Opis

Wykonanie:

Nowoczesny, wydajny energetycznie system pomiarowy. Prowadnice docierane. Z ustawieniami wstępnymi (np. wymiarów) do pomiarów odległości z wkładką pomiarową nr 418630. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym wałeczkiem pomiarowym o ⌀ 1,5mm i długości 5mm.
Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LC z cyframi o wysokości 8,5 mm.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowy mostek o długości 300 mm nr 418610, wkładka pomiarowa do pomiarów długości nr 418630.
Kabel danych nr 498940.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne