Głębokościomierze 500 mm

Nr art.: 418000 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 190,94 PLN /szt.
  • 137,94 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 13385
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 500 mm
podziałka 1/20 mm
długość noniusza 39 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,1 mm
odsadzenie pomiarowe a 6 mm
odsadzenie pomiarowe b 9 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 150 mm
przekrój szyny pomiarowej 12×4 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 418000 500
EAN / GTIN 4045197203601

Opis

Wykonanie:

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane. Noniusz chromowany na matowo.

W dostawie:

Od wielk. 500 w kasecie.
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
    zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka