Oprawki termokurczliwe 18 mm

Nr art.: 308170 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 18 mm
adapter HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 95 mm
⌀ zewn. D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308170 18
EAN / GTIN 4045197290823

Opis

Wykonanie:

Z regulacją wzdłużną narzędzi od ⌀ mocowania D1 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).
Od ⌀ mocowania D1 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
  • Stal żaroodporna.
  • Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

GARANT: powierzchnie mocujące HSK obrobione wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).

Zastosowanie:

  • Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
  • Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

W dostawie:

W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka