Płytki do przecinania wersja neutralna, 3,1 mm

Nr art.: 273115 3,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    65,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,90  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
469 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 3,1 mm
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7130
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,1 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273115 3,1
EAN / GTIN 4045197600813

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe