Płytki skrawające do wcinania rowków simturn AX, prawe 4,2/1 mm

Nr art.: 270611 4,2/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AAQTX800
do otworów pow. ⌀ Dmin. 4,2 mm
długość użytkowa 15,2 mm
⌀ D 4 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
f 1,95 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 0,8 mm
Szerokość skrawania W 1 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270611 4,2/1
EAN / GTIN 2050002066342
Numer producenta A04.0100.15.42GR X800

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Bez zaokrąglonego naroża (krawędź ostra).
Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka