Okrawacze VHM 90° 8 mm

Nr art.: 208164 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 6
kierunek dosuwu poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
wymiar S 5,6 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Frezowanie fazek 45 stopni
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208164 8
EAN / GTIN 4045197537317

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: wymiar S = ±0,2 mm.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka