Wysokowydajny rozwiertak GARANT Master Titan z VHM Otwór nieprzelotowy HPC 8,5 mm

Nr art.: 164415 8,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Tolerancja: konfigurowalny
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: normą zakładową,
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8,5 mm
powłoka TiAlN
Tolerancja konfigurowalny
Materiał ostrza VHM
norma normą zakładową,
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres ⌀ 8,201 mm - 8,7 mm
długość ostrzy Lc 10 mm
Długość wysięgu L1 60 mm
długość całkowita L 100 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 0,42 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm
pierścień barwny zielone
Seria Master Titan
Rodzaj produktu Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164415 8,5
EAN / GTIN 4062406698454

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji do obróbki tytanu, z ulepszoną geometrią ostrza i udoskonalonym substratem z węglików spiekanych. Bardzo krótkie ostrze w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim wyrównaniem do krawędzi ostrza.
Wersja do stosowania w obrabiarkach NC ze ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów zaciskowych hydraulicznych lub uchwytów precyzyjnych. Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki zmiennej podziałce ostrzy i specjalnie opracowanej szerokości zaokrąglonej łysinki.
Charakterystyka tolerancji:
Możliwość konfiguracji: rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Zastosowanie:

Specjalne wykonanie do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Termin dostawy: 4 tygodnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie