Rozwiertaki maszynowe NC z VHM konfigurowalny 17 mm

Nr art.: 164345 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 8093
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 17 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma DIN 8093
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres ⌀ 16,210 mm - 17,200 mm
długość ostrzy Lc 52 mm
Długość wysięgu L1 125 mm
długość całkowita L 175 mm
Liczba ostrzy Z 8
⌀ chwytu Ds 18 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,2 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164345 17
EAN / GTIN 4045197444882

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
13
Stal < 900 N/mm²
P
10
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
8
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dla obrabiarek NCwg DIN 8093, z prostym chwytem o średnicy przystosowanej do znormalizowanych uchwytów,zwłaszcza do oprawek hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych. Dzięki temu uzyskuje się wysoką dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu.
Przy używaniu rozwiertaków NC GARANT nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych.

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój można stosować również do otworów podstawowych.

Wskazówka:

Dla tolerancji H7 zobacz artykuł nr 164340 i 164341.