Rozwiertaki maszynowe H7 12 mm

Nr art.: 163000 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 212 B
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 12 mm
powłoka bez powłoki
Tolerancja H7
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 212 B
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt chwyt walcowy z h9
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 44 mm
Długość wysięgu L1 110 mm
długość całkowita L 151 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,25 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 163000 12
EAN / GTIN 4045197253194

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Od wielk. 1,8 parzysta liczba zębów o nierównej podziałce.
Do wielk. 3,7 obustronne kły centrujące;
od wielk. 3,9 obustronne nakiełki centrujące.
szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych (od ⌀ 3,9 mm).

Wskazówka:

  • rozwiertaki maszynowe o rowkach prostych − dostawa od producenta;
  • rozwiertaki o innej tolerancji i średnicy zob. nr 162951
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
    ⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka