{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 19,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 19,010 mm - 19,500 mm | |
długość ostrzy Lc | 60 mm | |
Długość wysięgu L1 | 146 mm | |
długość całkowita L | 195 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162951 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366375 |