• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Rozwiertak czołowy H7 7 mm

Nr art.: 162825 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: Kołek walcowy z e9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 7 mm
powłoka bez powłoki
Tolerancja H7
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt Kołek walcowy z e9
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Skrawanie czołowe 2,5 mm
długość ostrzy Lc 22 mm
Długość wysięgu L1 69 mm
długość całkowita L 109 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 7 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,15 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 162825 7
EAN / GTIN 4062406117245

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
12
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
10
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe umożliwia precyzję dokładności prowadzenia w osi wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i długimi rowkami wiórowymi zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

Wskazówka:

Rozwiertaki z możliwością konfiguracji w zakresie średnicy od 2,200 do 12,220 mm z możliwością wyboru tolerancji dostępne do zamówienia pod nr 162830.
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
    ⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka