Rozwiertaki NPT 1:16 3/4

Nr art.: 162650 3/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • Zbieżność stożka: 1:16
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Szczegóły produktu

Dane techniczne

mniejsza ⌀ D3 22,25 mm
większa ⌀ D2 24,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
Zbieżność stożka 1:16
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 10
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 35 mm
długość całkowita L 105 mm
chwyt kwadratowy □ 16 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 162650 3/4
EAN / GTIN 4045197940889

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwiercania otworów cylindrycznych.
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
    NPT Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka